LEGRAND - LEGX9C71L P31-TESTATA DI CHIUSURA 75X75 INOX 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 75 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Packung
2 ST
EAN
3414972277877
Artikelnummer
LEGX9C71L
Herstellernummer
X9C71L
Hersteller
BTI
Kabelrinnenbreite:
75 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L