Startseite

LEGRAND - LEGTKT50 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=50MM - TKT50

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTKT50 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561184725

Artikelnummer

LEGTKT50

Herstellernummer

TKT50

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

sonstige

TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKT raccordo tubo/tubo. Diametro esterno tubo: 50mm