Startseite

LEGRAND - LEGTKT25 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=25MM - TKT25

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTKT25 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561102422

Artikelnummer

LEGTKT25

Herstellernummer

TKT25

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

sonstige

TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKT raccordo tubo/tubo. Diametro esterno tubo: 25mm