Startseite

LEGRAND - LEGTAZ-16N TAZ-TUBO ACC ZINC D=16MM L=3M

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTAZ-16N TAZ-TUBO ACC ZINC D=16MM L=3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Innendurchmesser - 14 mm

Packung

  • 180 M

EAN

8009561060104

Artikelnummer

LEGTAZ-16N

Herstellernummer

TAZ-16N

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

16 mm

Innendurchmesser:

14 mm

Oberfläche poliert:

ja

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 16. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91