LEGRAND - LEGR83736 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C M20 - R83736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Länge - 115 mm
Tiefe - 62 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8009561123175
Artikelnummer
LEGR83736
Herstellernummer
R83736
Hersteller
BTI
Breite:
50 mm
Länge:
115 mm
Tiefe:
62 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Giunti di derivazione serie C; Filettatura ISO; M20x1,5



