LEGRAND - LEGR83735 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C M16 - R83735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Länge - 86 mm
Tiefe - 45 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8009561123168
Artikelnummer
LEGR83735
Herstellernummer
R83735
Hersteller
BTI
Breite:
40 mm
Länge:
86 mm
Tiefe:
45 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Giunti di derivazione serie C; Filettatura ISO; M16x1,5



