Startseite

LEGRAND - LEGR83702 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C G3/8 - R83702

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 86 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561122970

Artikelnummer

LEGR83702

Herstellernummer

R83702

Hersteller

BTI

Breite:

40 mm

Länge:

86 mm

Tiefe:

45 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Giunti di derivazione serie C; Filettatura GAS; G3/8