Startseite

LEGRAND - LEGR83510 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE X G3 - R83510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 177 mm

  • Länge - 332 mm

  • Tiefe - 130 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561122789

Artikelnummer

LEGR83510

Herstellernummer

R83510

Hersteller

BTI

Breite:

177 mm

Länge:

332 mm

Tiefe:

130 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Giunti di derivazione serie X; Filettatura GAS; G3