Startseite

LEGRAND - LEGR83509 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE X G2 1/2 - R83509

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 160 mm

  • Länge - 270 mm

  • Tiefe - 110 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561122772

Artikelnummer

LEGR83509

Herstellernummer

R83509

Hersteller

BTI

Breite:

160 mm

Länge:

270 mm

Tiefe:

110 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Giunti di derivazione serie X; Filettatura GAS; G2 1/2