LEGRAND - LEGR83506 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE X G1 1/4 - R83506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 117 mm
Länge - 165 mm
Tiefe - 70 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8009561122741
Artikelnummer
LEGR83506
Herstellernummer
R83506
Hersteller
BTI
Breite:
117 mm
Länge:
165 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Giunti di derivazione serie X; Filettatura GAS; G1 1/4



