Startseite

LEGRAND - LEGR83502 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE X G3/8 - R83502

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 59 mm

  • Länge - 94 mm

  • Tiefe - 36 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561122703

Artikelnummer

LEGR83502

Herstellernummer

R83502

Hersteller

BTI

Breite:

59 mm

Länge:

94 mm

Tiefe:

36 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Giunti di derivazione serie X; Filettatura GAS; G3/8