Startseite

LEGRAND - LEGNB-1925 BOCCOLA PASSACAVO D=25,4 - NB-1925

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGNB-1925 BOCCOLA PASSACAVO D=25,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrungsdurchmesser - 25.4 mm

  • Für Wandstärke - 0.8...3.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561099425

Artikelnummer

LEGNB-1925

Herstellernummer

NB-1925

Hersteller

BTI

Bohrungsdurchmesser:

25.4 mm

Für Wandstärke:

0.8...3.2 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 25,4mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0