LEGRAND - LEGNB-0813 BOCCOLA PASSACAVO D=12,8 - NB-0813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrungsdurchmesser - 12.8 mm
Für Wandstärke - 0.8...3.2 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8009561099388
Artikelnummer
LEGNB-0813
Herstellernummer
NB-0813
Hersteller
BTI
Bohrungsdurchmesser:
12.8 mm
Für Wandstärke:
0.8...3.2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 12,8mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0


