LEGRAND - LEGLA16 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=51,6 GRI - LA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 51.6 mm
Außendurchmesser - 60 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 51 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561099098
Artikelnummer
LEGLA16
Herstellernummer
LA16
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
51.6 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
51 mm
Biegeradius, statisch:
510 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Zulassung nach UL:
ja


