Startseite

LEGRAND - LEGLA15 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=40,3 GRI - LA15

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGLA15 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=40,3 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 40.3 mm

  • Außendurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561099081

Artikelnummer

LEGLA15

Herstellernummer

LA15

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

40.3 mm

Außendurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

400 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Oberflächenschutz:

verzinkt

Mit Zulassung nach UL:

ja

Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 40,3 diametro esterno: 48