LEGRAND - LEGFTR21 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=20,5 TRECCIA - FTR21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 26 mm
Schutzart (IP) - IP43
Nenndurchmesser - 21 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FTR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092228
Artikelnummer
LEGFTR21
Herstellernummer
FTR21
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Schutzart (IP):
IP43
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
130 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


