Startseite

LEGRAND - LEGFS20 COLLARE DI FISSAGGIO D=20 - FS20

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFS20 COLLARE DI FISSAGGIO D=20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561092099

Artikelnummer

LEGFS20

Herstellernummer

FS20

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

ja

Collari di fissaggio metallici rivestiti in PVC Adatti per il fissaggio tubi, guidacavi, cavi. Diametro tubo: 20mm