Startseite

LEGRAND - LEGFA2035N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=34,5 - FA2035N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFA2035N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=34,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 34.5 mm

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 35 mm

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561091412

Artikelnummer

LEGFA2035N

Herstellernummer

FA2035N

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

34.5 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

35 mm

Biegeradius, statisch:

230 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore nero diametro interno: 35mm diametro esterno: 40mm