LEGRAND - LEGF3500Z P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 - F3500Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
3414972186421
Artikelnummer
LEGF3500Z
Herstellernummer
F3500Z
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.9 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
37464 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


