LEGRAND - LEGF3075Z P31-BASE FORATA M/F L=3M 75X75 Z - F3075Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 77 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
3414972186544
Artikelnummer
LEGF3075Z
Herstellernummer
F3075Z
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
77 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
5745 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


