LEGRAND - LEGF3075G P31-BASE FORATA M/F L=3M 75X75 GP - F3075G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 77 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
EAN
3414972187060
Artikelnummer
LEGF3075G
Herstellernummer
F3075G
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
77 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
5745 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


