LEGRAND - LEGCP8N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=6-12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 6...12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 8 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
200 M
Produktserien
Guidacavi Calza CP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561090477
Artikelnummer
LEGCP8N
Herstellernummer
CP8N
Hersteller
BTI
Bündeldurchmesser:
6...12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
8 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 6-12