LEGRAND - LEGCP5N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=4-8 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 4...8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
200 M
Produktserien
Guidacavi Calza CP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561090439
Artikelnummer
LEGCP5N
Herstellernummer
CP5N
Hersteller
BTI
Bündeldurchmesser:
4...8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 4-8