Startseite

LEGRAND - LEGCP460007 TELECOMANDO IR UTENTE FINALE - CP460007

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP460007 TELECOMANDO IR UTENTE FINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Montageart - sonstige

  • Reichweite - 7 m

  • Farbe - schwarz

  • Mit Handsender - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774621423

Artikelnummer

LEGCP460007

Herstellernummer

CP460007

Hersteller

BTI

Signalübertragung:

Infrarot

Montageart:

sonstige

Reichweite:

7 m

Farbe:

schwarz

Mit Handsender:

ja

Wandsender:

nein

Fenstersender:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Geeignet für Dimmer:

ja

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Anzeigeelement:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

ja

Telecomando di gestione impianto per l’utente finale. Telecomando compatto ad infrarossi (IR), portata raggio IR fino a 7m. Permette l’attivazione degli scenari, accensione - spegnimento e dimmerazione dei carichi. Il telecomando è adatto per essere utilizzato dai clienti finali per gestire i vari sensori installati. Il telecomando deve essere puntato verso il sensore da comandare. Compatibile con i soli sensori stand alone. Alimentato a batteria tipo CR2025.