Startseite

LEGRAND - LEGCP130038 RILEVATORE PIR ON/OFF A INCASSO - CP130038

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP130038 RILEVATORE PIR ON/OFF A INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 99 min

  • Max. Reichweite frontal - 3.5 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5019102218140

Artikelnummer

LEGCP130038

Herstellernummer

CP130038

Hersteller

BTI

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

99 min

Max. Reichweite frontal:

3.5 m

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

3.5 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

7 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK05

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

0.5 s

Ausschaltverzögerung:

10 s

Einschaltverzögerung:

1 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

0...2000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-10...35 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

80 A

Steuerstrom:

3.8043478261 mA

Alarmfunktion:

nein

Breite:

76 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

69.5 mm

Einbautiefe:

64.8 mm

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta. ON/OFF 10A IP40. Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto. Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2