LEGRAND - LEGCP10 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=7-15 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 7...15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 10 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 M
Produktserien
Guidacavi Calza CP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561090231
Artikelnummer
LEGCP10
Herstellernummer
CP10
Hersteller
BTI
Bündeldurchmesser:
7...15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 7-15