Startseite

LEGRAND - LEGCLK32X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.32 - CLK32X

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCLK32X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561613522

Artikelnummer

LEGCLK32X

Herstellernummer

CLK32X

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

nein

Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAIX, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametroesterno tubo: 32mm