LEGRAND - LEGCLK32 ACC. TAZ-COLLARE CLIKO DIAM.32 - CLK32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561613515
Artikelnummer
LEGCLK32
Herstellernummer
CLK32
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32...32 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
nein
Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAZ, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametro esterno tubo: 32mm


