LEGRAND - LEGCLK25X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.25 - CLK25X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561385047
Artikelnummer
LEGCLK25X
Herstellernummer
CLK25X
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...25 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
nein
Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAIX, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametroesterno tubo: 25mm


