LEGRAND - LEGC362556 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L600 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - verstellbar
Breite - 600 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561569676
Artikelnummer
LEGC362556
Herstellernummer
C362556
Hersteller
BTI
Winkel:
verstellbar
Breite:
600 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Coperchio componibile curva a snodo verticale larghezza 600 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000