Startseite

LEGRAND - LEGC312556 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L600 Z - C312556

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGC312556 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - verstellbar

  • Breite - 600 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569478

Artikelnummer

LEGC312556

Herstellernummer

C312556

Hersteller

BTI

Winkel:

verstellbar

Breite:

600 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Coperchio componibile curva a snodo verticale larghezza 600 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000