Startseite

LEGRAND - LEGC2150Z P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 150X75 Z - C2150Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGC2150Z P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 150X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

3414972186599

Artikelnummer

LEGC2150Z

Herstellernummer

C2150Z

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

11279 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir