Startseite

LEGRAND - LEGAX200C P31-DERIV. VERT. A T DISCESA VP 200X75 C - AX200C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAX200C P31-DERIV. VERT. A T DISCESA VP 200X75 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972193955

Artikelnummer

LEGAX200C

Herstellernummer

AX200C

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione verticale a T in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.