Startseite

LEGRAND - LEGAV200G P31-DERIVAZIONE LATERALE T 200X75 GP

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAV200G P31-DERIVAZIONE LATERALE T 200X75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972225625

Artikelnummer

LEGAV200G

Herstellernummer

AV200G

Hersteller

BTI

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione laterale a T"completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.