Startseite

LEGRAND - LEGASR45Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/100X75 Z - ASR45Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972276863

Artikelnummer

LEGASR45Z

Herstellernummer

ASR45Z

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir