LEGRAND - LEGASR34Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 150/100X75 Z - ASR34Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
2 ST
EAN
3414972192644
Artikelnummer
LEGASR34Z
Herstellernummer
ASR34Z
Hersteller
BTI
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


