Startseite

LEGRAND - LEGASR34G P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 150/100X75 G - ASR34G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGASR34G P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 150/100X75 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972192637

Artikelnummer

LEGASR34G

Herstellernummer

ASR34G

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P