Startseite

LEGRAND - LEGASR22Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 75/100X75 Z - ASR22Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGASR22Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 75/100X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972192378

Artikelnummer

LEGASR22Z

Herstellernummer

ASR22Z

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

75 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 75 mm a 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir