LEGRAND - LEGAS500Z P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 500X75 Z - AS500Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
3414972192309
Artikelnummer
LEGAS500Z
Herstellernummer
AS500Z
Hersteller
BTI
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


