Startseite

LEGRAND - LEGAS500L P31-DERIVAZIONE PIANA A T 500X75 INOX 31 - AS500L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAS500L P31-DERIVAZIONE PIANA A T 500X75 INOX 31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972192293

Artikelnummer

LEGAS500L

Herstellernummer

AS500L

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Edelstahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L