Startseite

LEGRAND - LEGAS400Z P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 400X75 Z - AS400Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAS400Z P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 400X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972192262

Artikelnummer

LEGAS400Z

Herstellernummer

AS400Z

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione piana a T"completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.