LEGRAND - LEGAS300Z P31-DERIVAZIONE PIANA A T SLIDE-IN 300X7 - AS300Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
3414972225472
Artikelnummer
LEGAS300Z
Herstellernummer
AS300Z
Hersteller
BTI
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


