LEGRAND - LEGAS300L P31-DERIVAZIONE PIANA A T 300X75 INOX 31 - AS300L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
3414972192217
Artikelnummer
LEGAS300L
Herstellernummer
AS300L
Hersteller
BTI
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Edelstahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


