Startseite

LEGRAND - LEGAS300G P31-DERIVAZIONE PIANA A T 300X75 GP - AS300G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAS300G P31-DERIVAZIONE PIANA A T 300X75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972225465

Artikelnummer

LEGAS300G

Herstellernummer

AS300G

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione piana a T"completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.