LEGRAND - LEGAS150L P31-DERIVAZIONE PIANA A T 150X75 INOX 31 - AS150L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
3414972192132
Artikelnummer
LEGAS150L
Herstellernummer
AS150L
Hersteller
BTI
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Edelstahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige



