Startseite

LEGRAND - LEGAS150C P31-DERIVAZIONE PIANA A SLIDE-IN T 150X7 - AS150C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAS150C P31-DERIVAZIONE PIANA A SLIDE-IN T 150X7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972192118

Artikelnummer

LEGAS150C

Herstellernummer

AS150C

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.