LEGRAND - LEGAS100G P31-DERIVAZIONE PIANA A T 100X75 GP - AS100G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
3414972225403
Artikelnummer
LEGAS100G
Herstellernummer
AS100G
Hersteller
BTI
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


