LEGRAND - LEGAS075G P31-DERIVAZIONE PIANA A T 75X75 GP - AS075G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 75 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
3414972192040
Artikelnummer
LEGAS075G
Herstellernummer
AS075G
Hersteller
BTI
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
75 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


