Startseite

LEGRAND - LEGAM400L P31-CURVA IN SALITA 90D 400X75 INOX 316

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAM400L P31-CURVA IN SALITA 90D 400X75 INOX 316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972190824

Artikelnummer

LEGAM400L

Herstellernummer

AM400L

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Kabelleiterbreite:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Bogenausführung:

glatter Bogen

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Farbe:

Edelstahl

Innenradius:

100 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L