Startseite

LEGRAND - LEGAG075L P31-CURVA DX VAR. P SALITA 75X75 INOX 31 - AG075L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAG075L P31-CURVA DX VAR. P SALITA 75X75 INOX 31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - sonstige

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972188357

Artikelnummer

LEGAG075L

Herstellernummer

AG075L

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

sonstige

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

75 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Edelstahl

Bogenausführung:

Segmentbogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Curva destra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L